三立機器
三立機器の 業務用掃除機
三立機器の 乾湿両用掃除機
三立 トランスクリーナーS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41188095
品番
JX6005100V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
乾いたゴミと液体の同時吸引が可能です。
サイクロンセパレーター内蔵で、フィルターの着脱が不要です。
樹脂成形フィルター採用で、微粉じんの吸引に最適です。
電源(V)
単相100
集塵容量(L)
7
質量(kg)
21
仕様
乾湿両用
トラスコ品番
459-4568
幅(mm)
445
高さ(mm)
820
奥行(mm)
465
消費電力(W)
1100
騒音値(dB)
77
最大風量(m
3
/min)
3
吸水量(L)
7
最大真空圧(kPa)
31.4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません