スイーパー(掃除機)フォークリフト装着型ST-1501DC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41188122 品番ST1501DC
参考基準価格(税別)¥789,500 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

ご使用のフォークリフトに簡単に装着でき、押して走るだけで広い面積を短時間に清掃できます。
電気などの動力は一切不要です。(フォークリフトの押す力をブラシと集じんファンの回転力に変換)
ゴミをかき集めるギャザアップブラシを標準装備しています。
大型ゴミ箱として使用できるBOXパレット付です。

清掃能力(m2/h)7500 清掃幅(集塵幅)(mm)1500 質量(kg)130 仕様両サイドブラシ付 トラスコ品番460-3001 幅(mm)1500 高さ(mm)690 奥行(mm)1180 アズワン品番64-9622-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする