※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

万能型掃除機(乾湿両用クリーナー集塵機)100V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41188131 品番SVS1501EG
参考基準価格(税別)¥323,200 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

油・液体・ヘドロ・粉じんまでフィルターなしで吸引できる万能型です。吸込口径50mmで大きなゴミを容易に吸引できます。
ちり落とし装置を内蔵しています。

電源(V)単相100 集塵容量(L)40 質量(kg)54 用途切り粉、油など、工業用。 仕様手動ちり落とし装置内蔵、乾湿両用 トラスコ品番333-7189 幅(mm)640 高さ(mm)1020 奥行(mm)780 消費電力(W)1400 騒音値(dB)73 最大風量(m3/min)4.6 吸水量(L)35 アズワン品番64-9621-87 最大真空圧(kPa)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする