SCA61T-FAHH1G-004 村田製作所 傾斜センサ IC, 4.75 → 5.25 V, 8-Pin SMD MURATA(村田製作所) 41188185

村田製作所 傾斜センサ IC, 4.75 → 5.25 V, 8-Pin SMD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード41188185品番SCA61T-FAHH1G-004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
軸数 = 1
テクノロジー = アナログ、デジタル
インターフェースタイプ = SPI
感度 = 4 V/g, 70 mV/°
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SMD
ピン数 = 8
寸法 = 10.48 x 8.36 x 5.08mm
長さ = 10.48mm
幅 = 8.36mm
高さ = 5.08mm
最大周波数応答 = 28Hz
動作供給電圧 Max = 5.25 V
動作供給電圧 Min = 4.75 V
傾斜計、村田製作所
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする