歩行手押し式スイーパー ウォーキングYuso

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41188217 品番ST651
参考基準価格(税別)¥111,700 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

動力源を何も使わない省エネスイーパーです。
タンク内のゴミが一目で分かる透明ボックスを採用しています。
押手パイプをたたむことができ、限られたスペースに立てて収納が可能です。
歩行手押し式なので電源コードやバッテリーは不要です。

清掃能力(m2/h)2275 清掃幅(集塵幅)(mm)650 ダストボックス容量(L)30(実容量7) 質量(kg)21 用途清掃面積の広い工場や倉庫などで大活躍。 仕様サイドブラシ付、透明タンク トラスコ品番342-5622 幅(mm)780 高さ(mm)960 奥行(mm)1270 アズワン品番64-9622-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする