Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の ゴミ箱
Richell(リッチェル)の 集積保管用ゴミ箱
ワイドストレージ600C
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41188402
品番
WS93092
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。
屋根と前扉が大きく開くフルオープンタイプです。
カギ穴付、排水口付、アイボルト付です。
容量(L)
600(45Lゴミ袋13個相当)
用途
ゴミステーション・物置として、飲食店や店舗、ゴミ収集所、病院、会社などで幅広く使えます。
仕様
キャスター付
トラスコ品番
297-9411
質量(kg)
37.5
色
ブラウン/サンドグレー
高さ(mm)
1110
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
種類
集積保管庫
奥行(mm)
680
間口(mm)
1250
材質(キャスター)
ゴム
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません