Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の ゴミ箱
Aron(アロン化成)の 集積保管用ゴミ箱
ステーションボックス800L アジャスター仕様
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41188472
品番
800A
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
高さ調節が可能ですので、路面の凹凸にも対応できます。
上下扉を開ければフルオープンになりますのでゴミの出し入れがスムーズです。
施錠可能です。(南京錠30mm)
用途
マンション・アパートのゴミ保管庫の他、施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。
路面が凹凸な場所への設置に最適です。
容量(L)
800(45Lゴミ袋15個相当)
トラスコ品番
455-4051
材質
(本体)ポリエチレン(PE)、(アジャスター)スチール
質量(kg)
47
色
ウォームグレー
高さ(mm)
1141〜1184
タイプ
アジャスタータイプ
種類
集積保管庫
奥行(mm)
768
間口(mm)
1560
耐荷重(kg)
160
注意
※耐荷重は160kgです。
※個人宅への配送は不可になります。
※大物商品のため出荷元の都合上1日1台の出荷になります。
※配送地域によって支店止めや追加で配送費がかかる場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません