本体は耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。 フタはシングルパネルで軽く開閉しやすいです。 開閉スペース不要で動作しやすいスライドフタです。 フタは外側スライドなので雨水が入りにくいです。 ボルトなどの凹凸が無いので掃除がしやすいです。 名入れ印刷ができるネームプレート付(印刷費用別途)です。 ロープなどで縛り付けられるチェーン固定穴付です。鍵穴付です。
容量が大きくて重宝しています。うちにマンションの所帯数にちょうどマッチしています。