ワイドペールST500キャスター付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41188533 品番944738
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

本体は耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。
フタはシングルパネルで軽く開閉しやすいです。
開閉スペース不要で動作しやすいスライドフタです。
フタは外側スライドなので雨水が入りにくいです。
ボルトなどの凹凸が無いので掃除がしやすいです。
名入れ印刷ができるネームプレート付(印刷費用別途)です。
ロープなどで縛り付けられるチェーン固定穴付です。鍵穴付です。

容量(L)500(45Lゴミ袋11個相当) 用途大容量のゴミ保管庫。 トラスコ品番467-6777 材質ポリエチレン(PE)、スチール 質量(kg)24.5 グレー 高さ(mm)1145 種類集積保管庫 奥行(mm)750 間口(mm)975

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする