ワイドペールST800

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41188542 品番944745
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

本体は耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。
フタはシングルパネルで軽く開閉しやすいです。
開閉スペース不要で動作しやすいスライドフタです。
フタは外側スライドなので雨水が入りにくいです。
ボルトなどの凹凸が無いので掃除がしやすいです。
ロープなどで縛り付けられるチェーン固定穴付です。鍵穴付です。

容量(L)800(45Lゴミ袋17個相当) 用途大容量のゴミ保管庫。 トラスコ品番467-6785 材質ポリエチレン(PE)、スチール 質量(kg)35.5 グレー 高さ(mm)1065 種類集積保管庫 奥行(mm)750 間口(mm)1475

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41188542
2018-11-26
用途:
生ゴミ保管
YTホールディングス株式会社 様 (卸売・小売業)

価格的に他の販売店よりお得でした(10%引き併用)。使ってみても問題ありませんでした。他店舗でも次回購入したいと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする