Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の ゴミ箱
Richell(リッチェル)の 集積保管用ゴミ箱
ワイドペールST用大型キャスター150Φ(4輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
41188576
品番
944769
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ワイドペールST用オプションキャスターです。
用途
ワイドペールST用オプションキャスター。
仕様
自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
トラスコ品番
467-6807
質量(kg)
7.0
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
40
材質(キャスター)
(金具)スチール
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません