Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の ゴミ箱
Aron(アロン化成)の 集積保管用ゴミ箱
ステーションボックス 透明#800B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41188646
品番
STBC800B
参考基準価格(税別)
¥173,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
回転扉が透明なので中身が確認できます。
アンカー止めが可能です。
上下扉を開ければフルオープンになりますのでゴミの出し入れがスムーズです。
施錠可能です。(南京錠30mm)
用途
透明で中身が見えるので分別性の向上が期待できます。
マンション・アパートのゴミ保管庫の他、施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。
設置面積が大きいので地面直置きに向いています。
容量(L)
800(45Lゴミ袋15個相当)
トラスコ品番
455-4132
材質
(本体)ポリエチレン(PE)、(透明窓)ポリカーボネート、(固定台)再生ポリエチレン(PE)
質量(kg)
56
色
ウォームグレー
高さ(mm)
1127
タイプ
固定台式
種類
集積保管庫
奥行(mm)
768
間口(mm)
1560
耐荷重(kg)
160
注意
※耐荷重は160kgです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません