RS Pro 熱収縮チューブ, スリーブ長さ 13 cm, 28 cm ポリオレフィン, 黒、青、緑 / 黄、赤、白

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1キット 注文コード41189174 品番562-652
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様
スリーブ径 = 6.4 mm, 9.5 mm, 12.7 mm, 19.1 mm, 25.4 mm
色 = 黒、青、緑 / 黄、赤、白
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = N
収縮率 = 2:1
スリーブ長さ = 13 cm, 28 cm
材質 = ポリオレフィン
難燃性 = あり
アングル = ストレート
基準適合 = RoHS対応
熱収縮チューブキット. チューブキットは、特にオリジナルのケーブル識別色を使用している産業関連電気技術者に適しています。 新しいIEC色の複数の高品質のMilスペック熱収縮スリーブが付属しており、古いケーブルとスリーブを調和させることで、新しいIEC色標準に合わせて正しく作業を実施していることを確認できます。 寸法: 312 x 238 x 51 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする