RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 5A, タン, 32V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41189296 品番563-536
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
仕様
定格電流 = 5A
ヒューズタイプ = ブレード
ブレードサイズ = 最小
定格電圧 = 32V
カラー = タン
幅 = 3.8mm
高さ = 16.5mm
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +125℃
動作温度範囲 = -55 → +125 ℃
自動車用ミニブレードヒューズ. MIN / ATMヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用
種類自動車用ブレードヒューズ 定格電圧(V)32 定格電流(A)5 リード線 サイズ(mm)3.8×16.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする