563-570 RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 15A, 青, 32V RS PRO 41189314

RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 15A, 青, 32V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41189314 品番563-570
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
定格電流 = 15A
ヒューズタイプ = ブレード
ブレードサイズ = 最小
定格電圧 = 32V
カラー = 青
幅 = 3.8mm
高さ = 16.5mm
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +125℃
動作温度範囲 = -55 → +125 ℃
自動車用ミニブレードヒューズ. MIN / ATMヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする