RS PRO
RS PROの 電源(制御機器)
RS PROの 遮断
RS PROの ヒューズ
RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 15A, 青, 32V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
41189418
品番
563-750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
仕様
定格電流 = 15A
ヒューズタイプ = ブレード
ブレードサイズ = 通常
定格電圧 = 32V
カラー = 青
幅 = 5mm
高さ = 18.5mm
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +125℃
動作温度範囲 = -55 → +125 ℃
自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用
種類
自動車用ブレードヒューズ
定格電圧(V)
32
定格電流(A)
15
リード線
無
サイズ(mm)
5×18.5
RoHS指令(10物質対応)
対応