エルモア ティシュー

(121件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(200組×5箱) 注文コード41189854 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

たっぷり使える400枚(200組)。
高級パルプ100%
なめらかでソフトタッチのティシューです。持ち運び・収納ラクラクサイズ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
箱入数5 材質高級パルプ100% シリーズエルモア 寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×55×114
注意
※パッケージは変更になる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41189854 - 46745914 142996 エルモア ティシュー カミ商事 エルモア ティシュー カミ商事 1パック(200組×5箱) 449 税込494 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 121
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41189854
2021-09-14
用途:
買いに行くのめんどい時。

価格調整に購入してます。買いに行くの面倒な時に便利。

対象商品:
41189854
2020-07-19
用途:
家庭内

安くて、量も多い。鼻もかんでも痛くなりません!おすすめ!

2020-05-24
用途:
普段使いに

ティッシュは肌にあたるので質が良い物でないと使った後で困ります
安かったし質も良いです

対象商品:
41189854
2019-05-19
用途:
普段の生活用
その他業種

普段の生活用に使用しました、紙も柔らかく、満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
41189854
2019-07-16
用途:
汚れふき取りに使います
サービス業

1箱に200組入っているのでたっぷり使え柔らかさ大きさ共にちょうどいいです

対象商品:
41189854
2019-01-12
用途:
日用に、

安価なティシューですが、柔らかく使いやすいと思います。

対象商品:
41189854
2018-11-28
用途:
日常の生活用品として欠かせません!
サービス業

200枚入りということで利用させていただいてます。エルモアは良いですよ!

対象商品:
41189854
2018-10-18
用途:
事務所と作業場で使用

お手頃価格で紙質も柔らかく、普段使いに問題ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする