トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の ソケット
トップ工業の ソケットレンチ用ソケット
電動ドリル用ソケットロングタイプ(インパクト対応)
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
41189863
品番
EDS-21L
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
二面幅・呼び寸法・RoHS指令
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法(mm)
21
寸法D(mm)
28.5
全長L(mm)
153
寸法l(mm)
110
トラスコ品番
452-1111
質量(g)
210
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケット形状
6角