MXQ12AM-10ZA-M9BL MX Series(MXQ12AM) SMC 41190406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ12AM-10ZA-M9BL MX Series(MXQ12AM) SMC 41190406
MXQ12AM-10ZA-M9BL MX Series(MXQ12AM) SMC 41190406

MX Series(MXQ12AM)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線・アジャスターオプションなど74種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(L)3
アジャスターオプション
(ZA)前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端ダンパ付メタルストッパ
注文コード
41190406
品番
MXQ12AM-10ZA-M9BL
参考基準価格(税別)¥51,760販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980
ストローク(mm)
10
シリンダ内径(Φmm)
12
アジャスターオプション
(ZA)前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端ダンパ付メタルストッパ
作動方式
複動
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする