SMC
MX Series(MXQ12AM)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・リード線・アジャスターオプション
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(L)3
アジャスターオプション
(ZG)前進端ショックアブソーバ+後退端ショックアブソーバ
注文コード
41190512
品番
MXQ12AM-30ZG-M9BL
参考基準価格(税別)
¥54,620
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
30
シリンダ内径(Φmm)
12
アジャスターオプション
(ZG)前進端ショックアブソーバ+後退端ショックアブソーバ
作動方式
複動
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
CADデータダウンロード