極数25極区分ピン材質/仕上(コンタクト)銅合金/金メッキ、(インシュレータ)ガラス入りナイロン/UL94V-0、(シェル)鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理タイプマシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125耐電圧AC1250Vr.m.s(1分間)定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき芯数25絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)2.7以下適合電線0.52mm2以下、AWG#20以下結線方法はんだ付け