74HCT86D,652 Quad XOR Logic Gate 2-Input CMOS SOIC14 nexperia 41193408

Quad XOR Logic Gate 2-Input CMOS SOIC14

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本(57個)注文コード41193408品番74HCT86D,652
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SO
ピン数 = 14
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +125 ℃
長さ = 8.75mm
幅 = 4mm
高さ = 1.45mm
寸法 = 8.75 x 4 x 1.45
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする