DC-C4-J12-F1 D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業) 41193467

D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様ネジタイプ:ロングスクリュウ適合シェルサイズDCねじサイズ#4-40注文コード41193467品番DC-C4-J12-F1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。ニッケルメッキ仕上げで金属製とプラスチック製の2種類があります。相手コネクタとの嵌合固定用ネジは、ドライバ操作のショートタイプと指で操作が出来るロングスクリュウタイプがあり、ミリ及びインチネジを揃えております。

仕様ネジタイプ:ロングスクリュウ適合シェルサイズDC種別ジャンクションシェル材質/仕上(フード)アルミダイカスト/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキタイプC4型(金属フード)使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェルねじサイズ#4-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34986183
2022-03-22
用途: 製品の生産

少ロットでも購入できるのはありがたいが、もう少し安くなると助かります。

対象商品 : 41193546
2017-05-24
用途: スタンドジムボーイ信号線コネクターに使用
有限会社大英電気

コネクタ止める、インチねじの、頭が手でも締めれる用になると便利かも?

対象商品 : 34986201
2015-03-30
用途: D-Subケーブルの自作

もちろんどこで買っても品質に差はありません。モノタロウが最安です。他で今まで沢山買ってて後悔しました。。。今後は絶対モノタロウで買います。。。常時在庫確保してくれたらもっと最高なのですが。。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする