曜日別特売

JL05シリーズ ガスケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
シェルサイズ24
内容量1個注文コード41194176品番075-50494
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

レセプタクル(JL05-2A、JL05-2L)をパネル(筺体)に取り付けた時、本体部の穴から筺体への浸水を防止します。

シェルサイズ24適合フロントマウンティングとリアマウンティング兼用材質合成ゴム製厚さ(mm)2コネクタ形状ガスケット使用温度範囲(℃)-55to+125
注意
※ネジ穴部分については、ガスケット以外の浸水防止対策が必要となります。別途対策を施すようお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする