BAT54S,215 Nexperia ショットキーバリアダイオード, シリーズ, 200mA, 30V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB) nexperia 41195307

Nexperia ショットキーバリアダイオード, シリーズ, 200mA, 30V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41195307品番BAT54S,215
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92
販売価格(税別)
84
仕様
ダイオード構成 = シリーズ
1チップ当たりのエレメント数 = 2
ピーク逆繰返し電圧 = 30V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)
ダイオードテクノロジー = ショットキー
ピン数 = 3
長さ = 3mm
幅 = 1.4mm
高さ = 1mm
ピーク逆回復時間 = 5ns
動作温度 Min = -65 ℃
ショットキーバリアダイオード、200 → 500 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする