JAE(日本航空電子工業)
基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ピンヘッダ(スルーホールタイプ) ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
極数
10
10
16
20
4
8
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41196705
品番
LY20-10P-DT1-P1E-BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
極数
10
タイプ
ストレート
定格電圧
AC250V,DC250V
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ピンヘッダ
絶縁抵抗(MΩ)
1000
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)