曜日別特売
770-816 RS Pro シムキット プラスチック 8枚入り 各種色 RS PRO 41196716

RS Pro シムキット プラスチック 8枚入り 各種色

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(8個)注文コード41196716品番770-816
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様
材料 = プラスチック
長さ = 457mm
幅 = 305mm
枚数 = 8
カラー = 黒, 青, 緑, グレー, ナチュラル, オレンジ, 赤, 黄
プラスチック. プラスチックシムはメタルシムと同様に機能しますが、シーリングや異種素材間の耐腐食性バリアとしても使用可能 個別のサイズを入手可能(8 シート/パック) 各種パックを用意 識別カラー付き
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする