JAE(日本航空電子工業)
基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ピンヘッダ(スルーホールタイプ) ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
極数
8
10
16
20
4
8
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41196741
品番
LY20-8P-DT1-P1E-BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
極数
8
タイプ
ストレート
定格電圧
AC250V,DC250V
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ピンヘッダ
絶縁抵抗(MΩ)
1000
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)