JAE(日本航空電子工業)
基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ピンヘッダ(スルーホールタイプ) ライトアングルタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
極数
16
10
20
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41196766
品番
LY20-16P-DLT1-P1E-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
極数
16
タイプ
ライトアングル
定格電圧
AC250V,DC250V
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ピンヘッダ
絶縁抵抗(MΩ)
1000
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41196766
LY20-16P-DLT1-P1E-BR
08696646
LY20-16P-DLT1-P1E-BR
電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)
1セット(120個)
¥
16,980
欠品中
税込
¥
18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)