779-554 RS Pro 圧着工具 5716-240-55-01 RS PRO 41196777

RS Pro 圧着工具 5716-240-55-01

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード41196777品番779-554
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
仕様
圧着コネクタのタイプ = ブーツレースフェルール
ケーブルサイズ = 0.5 → 16 mm2
最小ワイヤサイズ = 0.5mm2
最小ワイヤサイズ = 16mm2
RS手動圧着プライア工具、ブーツレースフェール用. RS手動圧着プライア工具はブーツレースフェールの圧着用で、対応ワイヤサイズは0.5 → 16 mm 2 です。 圧着インデントには対応するワイヤサイズが明示されています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする