曜日別特売
PS-16SM-D4P1-1D 基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 デージーチェーンタイプ JAE(日本航空電子工業) 41197082

基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 デージーチェーンタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
極数16極
内容量1個注文コード41197082品番PS-16SM-D4P1-1D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。

極数16極トラスコ品番418-1034タイプデージーチェーンタイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧接
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする