MY2K 24DC ミニパワーリレー MYK omron(オムロン) 41198405

ミニパワーリレー MYK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成DPDT 注文コード41198405 品番MY2K 24DC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は接点構成・極数・コイル定格電圧など32種類から選べます 他の種類を見る

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。

定格電圧(V)DC24 接点構成DPDT 仕様VDE、UL、CSA. MY2Kシリーズ. メモリ回路やデータ転送回路に最適な磁気ラッチングリレー 内蔵の動作インジケータ機構によりオン / オフ動作の監視が簡単 2巻線ラッチシステムで残留磁気を保持 機械コイルインジケータ ラッチ < 196-6153') 196-6153/ (基板)又は< 196-6147') 196-6147/ 長さ(mm)28 高さ(mm)36 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28×36×21.5 取付け方法Plug In 適合ソケット(DINレール)のソケットを使用 コイル抵抗(Ω)470(セットコイル)、940(リセットコイル) コイル電圧(V)DC24 アプリケーション多目的 動作温度範囲(℃)-5〜+45 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)3 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)125 最大スイッチング電源(DC W)72 スイッチング電圧(V)AC220、DC24

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41198405 MY2K 24DC 39088411 MY2K DC24 ミニパワーリレー MYK omron(オムロン) ミニパワーリレー MYK omron(オムロン) 1個 5,598 税込6,158 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする