曜日別特売
P2R-087P 共用ソケット 角形ソケット P2R(裏面接続) omron(オムロン) 41198868

共用ソケット 角形ソケット P2R(裏面接続)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個適合機種-注文コード41198868品番P2R-087P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
耐電圧(V/min)
同極接点端子間:AC3000
同極接点端子間:AC1000
コイル接点端子間:AC5000
適合機種-形状P2R(裏面接続)種別角形ソケットピン数(ピン)8端子形状プリント基板用端子質量(g)約5.5絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DV500V絶縁抵抗形にて)定格通電電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06316782
2025-07-07
用途: 趣味でのメンテナンス
製造業

コストパフォーマンスが良いので選択肢にしてあります。

対象商品 : 32689973
2022-12-09
用途: 制御機器製作用
製造業

オムロン正規品である為、非常によい。又、現在入手困難の為。もう少し価格を抑えてほしい

対象商品 : 32689973
2021-03-29
用途: G2Rのシャーシ取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

G2Rリレーのシャーシ表面取り付けソケットです。
ソケットには何の問題もありません。箱売りでなくバラ売りが欲しい所です。

対象商品 : 06316782
2020-02-26
用途: オーディオアンプの修理
その他業種

差し込みピンの確認ミスで、購入したパワーリレーのピンと合わず使えませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする