透明体検知用光電センサ E3S-R

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式Retro-Reflective 検出距離(mm)100〜300 注文コード41198929 品番E3SR12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は検出方式・検出距離など19種類から選べます 他の種類を見る

ガラスウエハなど透明物体の検出に最適

種類- 形状- タイプ- 電源電圧(V)- ヘッド形状ブロック形 コード長さ(m)- 検出方式Retro-Reflective 検出対象- 検出距離(mm)100〜300 接続方式(電気)Pre-Wired Cable 付属品配線済みケーブル付属、E39-R1反射板付属 仕様E3S-R1/R3シリーズ透明体センサ. 透明ボトル、ガラスウエハー、LCD基板などの検出に最適なPBTボディセンサ. プラスチックボトルやそれ以外の透明ボトルの高感度検出用安定性インジケータ 入光時オン/遮光時オン作動を選択可能 逆反射型、水平取り付け 負荷短絡/相互干渉保護 質量(g)- 保護構造IEC規格 IP67 出力NPN センサータイプブロック形 標準検出物体(mm)- 材質(ケース)- 制御出力- 消費電流(mA)- 材質(ハウジング)PBT 検知範囲100〜300mm 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)動作時:0〜40、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露のないこと) 保護回路- 材質(レンズ)- 使用周囲照度(Lx)- 感度調整2回転エンドレスボリウム 指向角(°)- 材質(取付金具)- 周囲温度(℃)動作時:0〜40、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露のないこと) 出力形式NPN 耐電圧(V/min)- 発光波長(nm)- 光学方式フォトトランジスタ 光源(発光波長)赤外線LED 衝撃(耐久)(m/s2)- 最大電流(mA)100 最大DC電圧(V)30 使用周囲湿度(%RH)- 振動(耐久)Hz- 応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする