RS Pro クリンチナット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード41198938 品番827-647
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
ねじサイズ = M4
取付け穴径 = 5.4mm
本体外形寸法 = 7.9mm
本体深さ = 2.4mm
材料 = 鋼
仕上げ = 透明不動態化、亜鉛
材料の厚さ最大 = 2.3mm
材料の厚さ最小 = 1.5mm
セルフクリンチングナット. ケース硬化軟鋼、亜鉛めっき及び不動態化(BS3382準拠) セルフクリンチングナットは、プレス工具又はそれに類似した非衝撃装置を使用して組み立ててください。Hank(R)ブッシュはプレスすることも、手でリベットを使用することもできます。 硬度が80 Rb (150VPN)を超えるシート材での使用には適していません。
ナット径M4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする