曜日別特売
PS-30PE-D4LT1-PN1 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ オープンピンヘッダ ライトアングルスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業) 41199094

基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ オープンピンヘッダ ライトアングルスルーホールタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
極数30
内容量1個注文コード41199094品番PS-30PE-D4LT1-PN1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。

耐電圧AC1000Vrms極数30コネクタ形状ピンヘッダ オープンタイプ定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000仕様2列型トラスコ品番418-1344基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする