JAE(日本航空電子工業)
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ クランプフード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
極数
16極
20極
26極
16極
30極
34極
40極
50極
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41199155
品番
PS-HD16-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃)
-55to+85
極数
16極
耐電圧
AC1000Vrms
絶縁抵抗(MΩ)
1000
コンタクトピッチ(mm)
2.54
接触抵抗(mΩ)
10
トラスコ品番
418-1956
適合機種
PS-D4C16
コネクタ形状
クランプフード