材質インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)
ソケットハウジング:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)
ソケットコンタクト:リン青銅
ピンコンタクト(ポスト):銅合金
仕上ソケットコンタクト:接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、その他/ニッケル上金フラッシュ
ピンコンタクト(ポスト):接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、その他/ニッケル上錫又は錫合金メッキ
適合電線圧接:1.27mmピッチFRC(AWG#28)
圧着:AWG#22~#36相当の撚線
結線方式電線側:圧接・圧着
基板側:半田(スルーホール)
極数40適合ソケットハウジング:PS-D4C40タイプストレート使用温度範囲(℃)-55~+85寸法A(mm)48.26耐電圧AC500Vr.m.s(1分間)定格電流(A)3コネクタ形状基板側:ストレート/ピンヘッダ ボックスタイプ寸法B(mm)58.3接続形式垂直・平行絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20以下コンタクトピッチ(mm)2.54ピッチ、2列適合プリント基板厚さ(mm)1.6基板接続方法はんだ付け (スルーホール)