JAE(日本航空電子工業)
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダ ライトアングルスルーホールタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
極数
40
10
26
16
20
40
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41199252
品番
PS-40PE-D4LT1-B1E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
極数
40
タイプ
ライトアングル
耐電圧
AC1000Vrms
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ピンヘッダ ボックスタイプ
絶縁抵抗(MΩ)
1000
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)