BSB-4W バンドソー木工用替え刃 汎用刃 SK11 41200293

BSB-4W バンドソー木工用替え刃 汎用刃 SK11 41200293
BSB-4W バンドソー木工用替え刃 汎用刃 SK11 41200293

バンドソー木工用替え刃 汎用刃

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード41200293品番BSB-4W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
切断対象木工適合本体SWB-200N、SWB-250長さ(mm)1430刃数6山/インチ刃幅(mm)6.35刃厚(mm)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-20
用途: 木工で部品の切り出しや、小品の彫刻の荒ドリなど

ふつうに切れてくれます。きついR部分などは下準備が必要です。何か問題を感じたことはありません。

対象商品 : 41200293
2022-02-24
用途: DIY木工
建設業・工事業

切れ味良く安価なので何回か購入し愛用している。
もう少し寿命が長ければと思う。ある程度使うと破断してしまう。

2が参考にしています
対象商品 : 41200293
2021-05-14
用途: 木工作業

外国製のバンドソーの代替部品として、適合する手ごろな価格で満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 41200293
2019-10-10
用途: 木材の直線引き、薄板作りに使っています。
医療・福祉・介護関連業

唐木の8センチ位は楽勝に切断してくれます。
私の中型のバンドソーより、良く切れます。
丸鋸、手鋸を最近はほとんど使わなくなりました。
ミシン位のバンドソーでこれだけ切れれば満足ですね!

対象商品 : 41200293
2019-02-14
用途: 木材の加工
農・林・水産業

これまでに購入した替え刃に比べて、倍以上長持ちしている。

対象商品 : 41200293
2018-07-30
用途: 製品作業用
卸売・小売業

欲しかった条件に当てはまるものが何もなく、見つかったこちらの商品。
丁度使いやすく良かったです。

対象商品 : 41200293
2017-11-22
用途: 替刃
チャーリー工作所

木工用以外にも、ガラス用や金属用など種類があり汎用性が高い。安価なバンドソーなので加工精度は期待できないが安全に幅広く加工できるのはありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 41200293
2021-01-17
用途: 木材の曲面カット

木材のカットに使用するのですが、黒檀、紫檀等の硬めのカットにむいている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする