AC検電器

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41200327 品番V-50
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ペンサイズの携帯型で交流の過電状況をランプと音でチェックできます。感度の選択ができる、「H」「L」調整スイッチ付き。ケーブルコードの被覆の上からチェックできる安全設計です。暗所作業にも便利なLEDライト付です。レベルメーター(水準計)付です。

使用電圧範囲(V)接触AC:100〜250、非接触AC:100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×148×20 質量(g)約30(電池含む) 幅(mm)約23 奥行(mm)約20 高さ(mm)約148 用途家庭用電源の極性チェック・ケーブル、電気器具のコード断線チェック・電気器具、部品の通電チェック 寸法(mm)長さ148×厚さ20 電圧接触AC電圧/100〜250VAC、非接触AC電圧/100VAC 使用電池LR44(1.5V×2個) LED寿命(時間)5000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41200327
2019-11-29
用途:
機械のメンテナンス
株式会社ケーイーシー 様

以前、お店で購入していた時より安くて、使用感は変わらないので
重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
41200327
2017-04-13
用途:
電気配線工事・設備のメンテナンス
酒房 すがた 様

1.L/H ボタンスィッチの位置不便・押しずらい。 レベルメーター不要
2.ブザー音が聞きずらい。 電子音が良いと思います。
3.感度H状態では、絶縁被覆上では被覆を握らないと誘導を拾って誤報が出る。
4.金属の検電部分は、導電性ゴム等にならないでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
41200327
2014-07-01
用途:
工場内の点検作業

感度的には、まったく問題ありません、感度調節もあり価格的にとても良いと思います。
ただ、次回は600Vまでの物にします。

1人が参考にしています
対象商品:
41200327
2014-07-18
用途:
検電作業

思っていたより大きいくて衝撃に弱そうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする