スポア 巻き指サック 粉トリ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 41200661 品番 3ZN-S15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元が巻いてあるため装着しやすい。粉付タイプを洗浄し粉を落としたタイプ(粉微小タイプ)の指サックです。
指先に細かいザラ目があるので作業性がよくなります。

内径(Φmm)15 長さ(mm)63 厚さ(mm)0.1 タイプロールタイプ、粉が少ない 滑り止め効果アリ(ザラ付き加工) RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉トリ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする