JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用テールレンズ
角型2連フラッシュテールランプ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
41201167
品番
525831
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
左右区別
左右
色
ストップレンズ:レッド/センターレンズ:アンバー
定格電圧(V)
DC24
適合
2t車
種別
小型
用途
外装パーツ
セット内容
左右1組
材質
ステンレス/樹脂
寸法(mm)
175×300×145
タイプ
リレー無
光源
(テール・ストップランプ)25/10W、(ウィンカーランプ)25W
適合車種
DC24V
注意
※車両によっては本製品の取付により、車載コンピューター等の誤作動、故障の原因になる場合もございますので無理な取付は絶対におやめください。