JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用テールレンズ
OMテールランプランプ反射板(純正テールランプ交換用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41201623
品番
525611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
反射板が破損したりした時の交換部品です。
適合
(装着可能ランプメーカー:装着場所)
小糸製2連テールランプ:ウィンカーランプ
小糸製3連テールランプ:ブレーキ/スモール
用途
外装パーツ
No.
2A/3B(反射板)
注意
※この商品は、反射板のみとなっています。(本体は付属しておりません。)