油性ボールペン タプリクリップ 0.4

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41202201 品番 BNH5-R
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥81
販売価格(税別)
74

可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。先端近くまであるロングラバーグリップが指先にぴったりフィットします。

全長(mm)143 最大径(Φmm)11.4 インク色 先端ボール径(mm)0.4 グリーン購入法適合 仕様ラバーグリップ付 シリーズタプリクリップ エコマーク認定認定 方式ノック式 材質(軸)樹脂 替芯SK-0.4芯 インク油性 色数単色 色(軸) 商品タイプ本体 エコマーク認定番号17 112 185 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-07
用途:
仕事で使います
有限会社 チャンスカンパニー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

年間10本以上ボールペンを消費しますがこの細さと滑らかさが大のお気に入りです、また99%インクが最後まで使えます。クリップの金具バネがすぐダメになりますがそれでもこれがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする