曜日別特売
7447 DOT BOX スコッチブライト 工業用パッド 切れるタイプ 3M(スリーエム) 41202481

7447 DOT BOX スコッチブライト 工業用パッド 切れるタイプ 3M(スリーエム) 41202481
7447 DOT BOX スコッチブライト 工業用パッド 切れるタイプ 3M(スリーエム) 41202481
7447 DOT BOX スコッチブライト 工業用パッド 切れるタイプ 3M(スリーエム) 41202481
7447 DOT BOX スコッチブライト 工業用パッド 切れるタイプ 3M(スリーエム) 41202481
7447 DOT BOX スコッチブライト 工業用パッド 切れるタイプ 3M(スリーエム) 41202481

スコッチブライト 工業用パッド 切れるタイプ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度#320
内容量1箱(10枚)注文コード41202481品番7447 DOT BOX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

十字にミシン目が入っているので、ハサミを使わず切ることができ、あらゆる作業に対応します。
サンドペーパーのように目詰まりしません。
曲面によくなじみ、深いスクラッチが入らないので、材料を削らず表面だけを仕上げることができます。
柔軟性に優れ、曲面部分の仕上げに最適です。
水・油も併用できます。

用途
酸化皮膜や、錆とりに。
汚れ、付着物の除去に。
スリ傷のぼかしに。
塗料コートやラミネート前に粗面化に。
ヘアラインや一般仕上げに。
寸法(mm)150×230トラスコ品番430-7038粒度#320赤茶砥材A(酸化アルミニウム)質量(g)32グレードVF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41202481
2025-01-24
用途: 塗装前の足付け
安達農機

ハサミが不要になり、ハサミも長持ちします。
非常に使いやすいです。当たり前ですが、下地処理も完璧に行えます。

対象商品 : 41202515
2024-10-17
用途: ヘッドライト研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

ダブルアクションのエアーサンダーに取り付けヘッドライトの研磨下処理に使用。程よく研げるので非常に重宝しています

対象商品 : 41202481
2020-10-06
用途: 不織研磨剤として多用
株式会社オーレックス

金属・樹脂・木質の研削・粗し足付け・錆取り・バリ取りに使用。
粒度により数種類を常用中。
半分サイズのシートで同じ箱だともっと良い。

1が参考にしています
2015-08-01
用途: さび落とし

今までは切れ目が入っていないタイプを使っていたが、4等分や8等分して使う際手間なのでこちらに切り替えました。
切れるタイプなので割高なのはしょうが無いですが、安くなると助かります。

対象商品 : 41202524
2020-02-07
用途: LPG貯槽の塗装下地処理
福岡酸素株式会社

劣化塗膜(チョーキング等)の補修、水研ぎに最適です。
軽く擦るだけで、塗膜表面の汚れも落ちる。

対象商品 : 41202481
2019-06-06
用途: 製品の汚れ、錆等をおとす。
有限会社舞鶴鉄工所

ロ-ルより使い勝手が良いとのことで買ったが、切らずにすむので早くに使い切ってしまう。枚数の多いのがあればいいと思う。

対象商品 : 41202481
2014-12-03
用途: 部品の研磨作業

手で切れるのがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする