種類パワーリレー
接点構成1a
端子形状プリント基板端子
仕様UL508(ファイル番号E41643)、VDE. G6RLシリーズ. コンタクト形状としてSPST-NO及びSPDTを用意 低プロファイル
コイル定格電圧(V)DC12
質量(g)約7.8
極数1
使用温度範囲(℃)-40〜85(結露、氷結しないこと)
外形寸法(mm)28.5×10×12.3
保護構造耐フラックス形
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
消費電力(mW)約220
復帰電圧10%以上
機械的耐久性1000万回以上(開閉ひん度18000回/h)
電気的耐久性AC250V:100000、DC30V:50000(開閉ひん度1800回/h)
接点材質AgSnIn接点
定格電流(mA)18.3
コイル抵抗(Ω)655
最大許容電圧(V)150%(at 23℃)
故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 10mA
動作時間(ms)10以下
定格通電電流(A)10
動作温度(℃)85
復帰時間(ms)5以下
接点最大許容電圧(V)AC400/DC300
接点最大許容電流(A)10(NO)/8(NC)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃電圧(V)コイルと接点間:10000(1.2×50μs)
耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC5000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz
アプリケーション電力
距離(絶縁)[コイルと接点間]空間:10mm、沿面:10mm
動作温度範囲(℃)-40〜85
衝撃(誤動作)(m/s2)NO:200、NC:50
衝撃(耐久)(m/s2)1000
動作電圧(V)70%以下
ターミナルタイプスルーホール
使用周囲湿度(%RH)5〜85
振動(誤動作)Hz励磁:10〜55〜10片振幅0.825mm(複振幅1.65mm)/無励磁:10〜55〜10片振幅0.4mm(複振幅0.8mm)
振動(耐久)Hz10〜55〜10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
耐フラックス クリアランス及び沿面距離(mm)10
低消費電力コイル(mW)220(標準)
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A(NO)/AC250V 8A/DC30V 5A