曜日別特売
J1400 再はく離一般用両面テープ No.5000NS ニトムズ 41202761

J1400 再はく離一般用両面テープ No.5000NS ニトムズ 41202761
J1400 再はく離一般用両面テープ No.5000NS ニトムズ 41202761
J1400 再はく離一般用両面テープ No.5000NS ニトムズ 41202761

再はく離一般用両面テープ No.5000NS

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)5
内容量1巻注文コード41202761品番J1400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

強力に固定!一般用両面の2倍の接着力(メーカー比)
基材強度に優れ、はがすときにちぎれにくく、きれいにはがせます。
ポリプロピレンやポリスチレンなどプラスチックにもしっかり接着

用途
金属や硬質プラスチック、ガラス面へのポスターやカレンダー、各種プレートの接着に
紙工作や木工作の仮止め、接着に
OA機器や家電のクッション材、シール材の接着に
テープ幅(mm)5テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.16基材不織布主な用途一般用トラスコ品番419-7445粘着力(N/10mm)8.55粘着タイプ強力再剥離被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
注意
※紙などの柔らかい素材やはがれやすい塗装面などは、はがす際に破損する場合が有ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-11
用途: 一般的な作業
運輸・通信業

安く購入することができました。使いやすいです。慣れると手でも簡単に切れます。

対象商品 : 41202761
2023-11-07
用途: プラスチック障子紙の貼り付けに使用

プラスチック障子紙専用の両面テープと比べて約半額。
何の不具合もなく使用している。再剥離の時は、ドライヤーで温めながら剥離すると簡単。

対象商品 : 41202786
2019-11-25
用途: 窓枠と窓ガラス面にプチプチシートを貼る(防寒用)
教育・研究機関

防寒用シートを窓に貼るのに使用しました。少しの曲がりなら貼り直して修正ができるぐらいのほどよい粘着度で、作業がしやすかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 41202777
2020-01-12
用途: 家庭用、仕事用共に一般用両面テープならこれ一択
R's Factory製造業

長年使っていますがこれ一択です。両面テープって剥がす場面多くありません?数年経った両面テープの糊を剥がすほど面倒なことはありません!この商品にはその面倒がありません。数年経っても簡単に剥がせます。それでいて粘着力もあり、車外装部品などのよほど強力な接着を必要としないものであればいつもこれを使っています。よくある紙の両面テープよりやや厚みがあり、手では多少切りにくいですが、慣れると手でも簡単に切れます。材質は紙ではないようで古くなったテープも切れずに奇麗に剥がせます。弱点もあります。雨が当るような場面ではテープが硬くなり糊が残ってしまいます。また耐光性もやや弱いように感じます。当然ですが薄いテープなので凹凸面にはあまり向きません。脱脂をするとより強力です。ホームセンターでは高価な部類の両面テープですがこちらでかなり安く購入することができました。

3が参考にしています
対象商品 : 41202777
2019-02-19
用途: 貼り付け
株式会社喜田アイデイア製造業

粘着が弱くて、薄いので貼るところが少し歪んでいたら弱い

1が参考にしています
対象商品 : 41202786
2018-10-31
用途: 工場内のマーキング作業
日本ファインテック株式会社製造業

剥がして使用出来るので、失敗なく綺麗に
仕上げられるので助かります。

対象商品 : 41202777
2017-03-15
用途: 木工作に使用しています。

ルーター加工をするときに、テンプレートを材に仮止めするのに使用しています。十分な接着力と、のり残りが全くなく剥離できるので便利です。価格も魅力です。

2が参考にしています
対象商品 : 41202786
2016-10-21
用途: DIY

各種接着に普通に使っていますが、特段支障はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする