曜日別特売
- かし丸君R #40系オプションセット DID 41202883

かし丸君R #40系オプションセット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード41202883品番-
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

D.I.Dチェーンカット&リベットツール「かし丸君」は、そのユニークな名前どおり従来のツールとは全く異なる形状とサイズで、大型シールチェーンも楽々カットできるばかりでなく、この一つのボディでジョイントリンクのプレート圧入から、ピンのかしめまで対応できるオールマイティなツールです。従来の40系オプションセットのU字ホルダーと圧入プレートの寸法を見直す事で更に使いやすくなっています。これまで使いにくかったDID428VXの作業にも対応しています。従来品と区別するためにU字ホルダーと圧入プレートに白色でラインヲ入れて目印としています。(従来品は黄色ライン)

セット内容#40系カシメ・カッターピン、#40系プレートホルダー、#40系Uホルダー適合サイズ420、428
注意
※#40系オプション単体では作業できません。#50系セットとの組み合わせで使用が可能となります。DID428VXのカット・カシメ作業はカシメ・カッターピンのみ50系のピンを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41202883
2020-09-13
用途: 420、428のチェーン用

かし丸君 #50系フルセットは既に持っていますので、420、428のチェーン用に購入しました。この#40系オプション自体はまだ使用しておりませんが、#50系フルセットの方は現在までに2回使用しています。一般に流通している中では、おそらくこの「かし丸君」が世界最高レベルの製品だと思います。事実、海外でも普通に販売されています。
これを購入する前は、某有名用品店ブランドの同じ使用目的の工具を何度か使用しましたが、カシメ中に力のかけ過ぎで2度失敗した事があります。失敗した後は新品のジョイントを再調達して再チャレンジし、もの凄く慎重にやって最終的にはなんとか上手く出来ましたが。
この「かし丸君」の場合は、手順通りに正確に作業さえすれば、失敗の確率を最低限に減らせるというのが最大の特徴だと思います。とにかくカシメジョイントの接続はちょっとのミスが大事故に繋がりかねませんので、アマチュア程、良い道具選びは重要です。
作業には27mmと19mmのメガネが必要ですが、私は27mmのメガネは持ち合わせていませんでしたので、300mmの大きめのモンキーレンチで代用しました。モンキーレンチでは非常に作業しづらかったので、次回からの作業用に、27mmの片口メガネと19mmの板ラチェットをモノタロウで購入しました。19mmの方は、板ラチェットの方が、作業効率はグンと良くなると思います。但し、本締めは普通のメガネの方が良いと思います。
作業前には、Youtubeに「D.I.D チェーン 交換編」というタイトルでアップされている動画をじっくり見る事をオススメします。

3が参考にしています
対象商品 : 41202883
2019-04-11
用途: チェーン交換
その他業種

値段は高いが信頼性は高い。しかし、もうちょっと安いとありがたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする