種類パワーリレー
接点構成2a
コイル定格電圧(V)DC24
仕様UL508、CSA22.2. G2RGシリーズ. 同じ極性のコンタクト端子間のクリアランス1.5 mm(最小) VDE0435(VDE認定: C250絶縁グレード)に適合 耐トラッキング性: CTI > 250 V 完全密閉構造
長さ(mm)29
高さ(mm)25.5
使用温度範囲(℃)-40〜70(結露、氷結しないこと)
奥行(mm)13.5
保護構造プラスチックシール
端子形状プリント基板端子
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)25.5×13.5×29
使用周囲温度(℃)-40〜+70(ただし、氷結および結露しないこと)
消費電力(mW)約800
復帰電圧10%以上
接点材質Ag合金(Cdフリー材)
定格電流(mA)33.3
コイル抵抗(Ω)720
最大許容電圧(V)140%(at23℃)
接点電圧の最大値(V)AC380、DC125
定格負荷AC250V 8A
接点最大許容電圧(V)AC380/DC125、DC125(2極直列配線時)
接点最大許容電流(A)8
接点電流の最大値(A)8
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション電力
動作電圧(V)80%以下
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)8
最大スイッチング電源(AC kVA)-
使用周囲湿度(%RH)5〜85
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 8A/DC110V 5A(2極直列配線時)
接触機構シングル